グリーンクロス
グリーンクロスの 立看板/工事看板
グリーンクロスの 立て看板
鉄枠 (25角)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74168378
品番
1103012205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
折り畳み可能、脚を広げると自立可能です。
用途
自立看板の作成に、工事現場周辺の安全確保に
トラスコ品番
216-7525
材質
亜鉛スチール
厚さ(mm)
0.8
質量(kg)
3.9
縦(mm)
1555
横(mm)
556
取付け方法
鉄板等をビス止め
アズワン品番
64-6550-87
注意
※鉄板は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません