グリーンクロス
グリーンクロスの 切断
グリーンクロスの 切断砥石
グリーンクロスの 金属用
番長の砥石
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74168676
品番
6300004127
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
切断スピード、切れ味重視です。
ステンレスの切断も「焼け」が少ない。
用途
ステンレス、アルミ、一般鋼材の薄板や、小径パイプ、丸棒、全ねじボルト等の切断
トラスコ品番
212-3688
質量(g)
20
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
1
アズワン品番
64-6604-74
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません