グリーンクロス
グリーンクロスの 草よけ/保護用品
グリーンクロスの ゴミネット
ネットフェンス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
74168719
品番
6300004136
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
軽くて耐候性に優れたポリエチレン製です。
通すだけで簡単に設置できます。(48.6単管パイプも通ります)
単管パイプ等に通して簡易フェンスとして使用できます。
用途
工事現場やイベント等の保安管理に
トラスコ品番
212-6794
材質
ポリエチレン
幅(mm)
1000
質量(kg)
5.5
色
オレンジ
長さ(m)
50
アズワン品番
64-6604-83
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません