投げ込みヒーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74168737 品番 6300004131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

容器に投げ込み使用できる簡単で便利な湯沸し器です。
電気でお湯が沸かせます。

容量(W)500 電圧(V)100 材質銅パイプ トラスコ品番212-3697 用途作業現場、アウトドア、災害時の湯沸しに 質量(g)550 アズワン品番64-6604-78
注意
※水の量は30Lまでです。
※水以外の液体には使用しないで下さい。
※空気中で通電すると高温になり火災や早期断線の原因になることがあり危険です。
※モールド部、電気ボックス部は絶対に水に入れないで下さい。
※また、水がかからないようにして下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする