グリーンクロス
グリーンクロスの ゴミ分別/廃棄物標識
標識 産業廃棄物保管場所
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74170688
品番
6300004335
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
マグネットタイプの廃棄分別標識になります。
別売りのGHP用ステッカーにてわかりやすく区別できます。
マグネットですので鉄板等に貼付ける事ができます。
用途
廃棄物の分別に
トラスコ品番
218-0953
材質
マグネット
厚さ(mm)
約0.8
質量(g)
960
縦(mm)
600
横(mm)
600
取付け方法
マグネット
表示内容
産業廃棄物保管場所
注意
※マグネット製品を貼り付ける事はできません、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません