グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 注意・禁止標識
マンガ標識 GMW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74170767
品番
1146130546
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。
用途
コロナ対策、感染症対策品として
トラスコ品番
218-0930
材質
PP
厚さ(mm)
1
質量(g)
200
縦(mm)
600
横(mm)
450
取付け方法
穴4ヵ所
表示内容
入室制限実施中
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません