簡易トイレ ベンリー・プラトイレ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74170898 品番6300004291
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

基本パーツは便座と台座の2つだけで、組立が簡単です。
本体を開いて台座をロックし、便座をのせるだけで簡単に組立出来ます。
台座は軽くて丈夫なダンプラを採用しコンパクトに折畳み収納できます。
耐圧荷重が約300kgあり安心設計です。
また水洗いも可能です。
男性でも使用しやすいU型便座にしています。
1回に便凝固剤1袋をご使用ください(5回分が入っています)
室内ではポータブルトイレとして使用できます。

用途災害対策用に トラスコ品番218-2507 セット内容便座1、台座1、蓄便袋5、便凝固剤(殺菌剤入)5、持ち運び袋5 材質便座・台座:ポリプロピレン、蓄便袋・持ち運び袋:ポリエチレン、便凝固剤:高分子吸水樹脂、食添用殺菌剤 幅(mm)300 高さ(mm)360 質量(g)1180 奥行(mm)310
注意
※段差のあるトイレや不安定な場所では絶対に使用しないで下さい。
※ けがなど事故のつながる恐れがあります。
※火のそばや高温になる場所には置かないで下さい。
※台座はプラダン製で折り曲げた部分が白く変色していますが、強度上問題なくご使用になれます。
※蓄便袋はとがったものに接触しないようにして下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする