グリーンクロス
グリーンクロスの その他防災用品
飛沫防止 ヘルメット用マウスシールド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
74170916
品番
6300004415
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
通常のマスクのように鼻と口に密着しないため、息苦しさや汗による蒸れを感じることなく、飛沫感染を予防することができます。
夏季における作業場での熱中症リスクを低減させるとともに作業効率を維持いたします。
用途
感染症の予防・熱中症対策に
トラスコ品番
218-0931
セット内容
10枚1セット
材質
透明PET
幅(mm)
300
色
透明
高さ(mm)
140
質量(g)
100
注意
※ウィルス感染を完全に防止できる訳では御座いません。
※あくまでも予防策としてご使用下さい。
※スナップボタンの色が画像の色と変わる可能性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません