非常用モバイル充電器 アクアチャージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74170968 品番6300004553
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

5年間の長期保存が可能です。
11000mAhの大容量です。
家庭用コンセントの充電と同等です。

用途非常用のモバイル充電に トラスコ品番218-2497 セット内容ケース、発電用塩、電池本体、USBユニット、かき混ぜ棒 幅(mm)105 高さ(mm)104 質量(g)525 奥行(mm)95 出力電圧(V)DC 5.0V(USB type-A)
注意
※本製品を大量に同じ袋に入れて、廃棄しないでください。
※水は付属いたしません。
※携帯電話用の充電ケーブルは付属いたしません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする