グリーンクロス
グリーンクロスの 幕・旗
グリーンクロスの 表示旗
津波フラッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
74171038
品番
6300004756
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
海水浴場等で大津波警報、津波警報、津波注意報を知らせる為に出されるフラッグになります。
用途
津波警報等が出された場合に視覚的に判断する為に
トラスコ品番
244-5550
セット内容
白紐×3本
材質
トロピカル
寸法(mm)
高さ1200×幅1460
質量(g)
210
注意
※ポール等は付属していません。
※ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません