ハイロジック
ハイロジックの キャスター
ハイロジックの プレート式キャスター
ハイロジックの プレート式 自在車キャスター
フォルテキャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストッパー
無
注文コード
74171573
品番
26303
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
ストッパー
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
インテリアにマッチする、シンプルボディの重量用キャスター
車輪径(Φmm)
75
ストッパー
無
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
ナイロン+ウレタン巻
取付方式
プレートタイプ
アズワン品番
64-7746-79
材質(本体)
ナイロン
耐荷重(kg/個)
70