26304 フォルテキャスター ハイロジック 74171589 26304 フォルテキャスター ハイロジック 74171589 26304 フォルテキャスター ハイロジック 74171589

フォルテキャスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストッパー 注文コード74171589 品番26304
参考基準価格(税別)¥2,770 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はストッパーなど4種類から選べます 他の種類を見る

インテリアにマッチする、シンプルボディの重量用キャスター

車輪径(Φmm)75 ストッパー 車輪タイプ単輪 材質(車輪)ナイロン+ウレタン巻 取付方式プレートタイプ アズワン品番64-7746-80 材質(本体)ナイロン 耐荷重(kg/個)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする