ハイロジック
ハイロジックの キャスター
ハイロジックの プレート式キャスター
ハイロジックの プレート式 自在車キャスター
プレインキャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74171765
品番
26350
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
家具の外観を損なわないキャスター。
取付穴をあけて、その穴へ差し込むだけ(参考下穴:59Φ、深さ17mm)。
取り付けの際は接着剤との併用を推奨。
材質(車輪)
ナイロン
材質(本体)
ナイロン
車輪径(Φmm)
59
取付高(mm)
17
取付方式
埋め込みタイプ
耐荷重(kg)
30
ストッパー
なし
アズワン品番
64-7746-98
車輪タイプ
単輪
耐荷重(kg/個)
30