ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ハイロジックの パイプブラケット
吊り下げブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74172097
品番
37086
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
パイプ金具
呼称(mm)
32
形状
直止
材質
亜鉛ダイカスト
色
クロームメッキ
長さ(mm)
90
用途
片
アズワン品番
64-9703-10