ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ハイロジックの パイプブラケット
吊り下げブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74172106
品番
37087
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
パイプ金具
呼称(mm)
25
形状
直通
材質
亜鉛ダイカスト
色
クロームメッキ
長さ(mm)
93
用途
通
アズワン品番
64-9703-11