ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ハイロジックの パイプブラケット
首長ロイヤルブラケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74172185
品番
37154
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
パイプ金具
呼称(mm)
25
形状
直通
材質
亜鉛ダイカスト
色
クロームメッキ
用途
通
アズワン品番
64-7749-28