曜日別特売
58571 石膏ボード用アクリル板シェルフ ハイロジック 74172368

 

58571 石膏ボード用アクリル板シェルフ ハイロジック 74172368
58571 石膏ボード用アクリル板シェルフ ハイロジック 74172368
58571 石膏ボード用アクリル板シェルフ ハイロジック 74172368

石膏ボード用アクリル板シェルフ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合用途壁掛け用注文コード74172368品番58571
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

石こうボードに取り付けるアクリル板シェルフ。
クリアな外観でアクセントや、小物やフィギュアをディスプレイできます。
取付に必要な道具は コイン・プラスドライバー・メジャー。
木製面に取り付ける際は木ネジなど(M4.5・長さは30mm以上推奨)で2ヶ所止めてください。(別途ご購入ください)

セット内容アクリル板:1個●ブラケット:2個●専用固定ピン:14本●ピン台座:4個材質板:アクリル耐荷重(kg)2規格寸法(mm)250×130×3アズワン品番64-7750-43適合用途壁掛け用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする