58572 石膏ボード用アクリル板シェルフ ハイロジック 74172377 58572 石膏ボード用アクリル板シェルフ ハイロジック 74172377 58572 石膏ボード用アクリル板シェルフ ハイロジック 74172377

石膏ボード用アクリル板シェルフ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合用途壁掛け用 注文コード74172377 品番58572
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は適合用途など3種類から選べます 他の種類を見る

石こうボードに取り付けるアクリル板シェルフ。
クリアな外観でアクセントや、小物やフィギュアをディスプレイできます。
取付に必要な道具は コイン・プラスドライバー・メジャー。
木製面に取り付ける際は木ネジなど(M4.5・長さは30mm以上推奨)で2ヶ所止めてください。(別途ご購入ください)

セット内容アクリル板:1個●ブラケット:2個●専用固定ピン:14本●ピン台座:4個 材質板:アクリル 耐荷重(kg)2 規格寸法(mm)350×130×3 アズワン品番64-7750-44 適合用途壁掛け用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする