曜日別特売
58603 ツールダブルフック ハイロジック 74172413

58603 ツールダブルフック ハイロジック 74172413
58603 ツールダブルフック ハイロジック 74172413
58603 ツールダブルフック ハイロジック 74172413

ツールダブルフック

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個耐荷重(kg)30または15形状L型注文コード74172413品番58603
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

大きなものもつれる、大型のフックフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。
工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして、板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。
使用ビスにより耐荷重が異なります。

材質鉄+PVC形状L型耐荷重(kg)30または15呼称S取付ビス数M10:2本またはM4:3本(推奨)アズワン品番64-7750-48座面寸法(幅W×奥行D)(mm)43.8×55
注意
※ビスの長さは30mm以上をご使用ください。
※取付ビスは別途ご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-12
用途: 保冷車 外部電源コンセントの引っかけ金具として
有限会社ワシズ空調設備電気・ガス・熱供給・水道業

冷凍保冷車 待機用外部電源メス側コンセント今まで屋外放置 ウオルボックス内にツールダブルフック取付し 動力コンセント引っかけて収納 漏電の心配なくなり良い結果出た

対象商品 : 74172429
2023-06-09
用途: 備品ラックとして使用

オイルポンプ等の長尺・高重心なツールの収納に使用。
滑り止めが付いていて、汚れが目立たない&保証は無いが耐薬品性が期待でき、耐荷重も申し分ない。
今回は、薬品(アルカリ)用ポンプの立て掛けに使用するが、引き続きオイルポンプ(手回し式)用などに展開していきたい。

対象商品 : 74172413
2023-06-07
用途: ホウキと塵取りの保管
株式会社アップライト飲食業

ビスの3本止めが出来るので、固定しやすくとても安心してホウキと塵取りが保管できるようになりました。もう少し安価だと嬉しいです。

対象商品 : 74172395
2022-03-05
用途: 草刈り機を横にひっかけるフック

草刈り機が納屋に2台あり、床を占領していた為、壁に引っ掛けるようにフックを4個購入致しました。充分に荷重を支える事が出来、整理整頓ができました。

3が参考にしています
対象商品 : 74172413
2022-04-28
用途: 模型作成
株式会社LIXIL建設業・工事業

求めていた通りの物を安価で早く入手することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする