曜日別特売
1061572 SATA JET X5500 Iノズル SATA 74172578

SATA JET X5500 Iノズル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ノズル口径(Φmm)1.4
空気使用量(L/min)290
塗料噴出量(mL/min)204
内容量1セット注文コード74172578品番1061572
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

SATA最上級モデル。
画期的なサタジェット Xノズルシステム搭載された、均一な霧化、最適化されたエアーフロー形状と静粛性を実現しました。
プラットスプレーパターンで中心のウェット部がより大きく、塗膜が厚くなりにくくなりました。
最適化されたエアーフロー形状で騒音レベルを低減。塗着効率が向上したことで塗料節約にもつながります。
パッキン一体化により、メンテナンスがし易くなりました。
防触ステンレススチールを利用したノズルと塗料ニードル
クロームメッキ加工がされた丈夫なエアーキャップ
収納に便利なサスペンションフック
水性塗料に適したセンターカップ採用

用途
自動車補修塗装用。カラークリヤーやメタリック塗料等の塗装作業に最適です。
質量(g)496供給方式センターカップ:重力式空気使用量(L/min)290パターン開き(mm)320塗料噴出量(mL/min)204使用空気圧力(MPa)0.2ノズルIパターンノズル口径(Φmm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式RP(中圧)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする