1061613 SATA JET X5500 Oノズル SATA 74172596

1061613 SATA JET X5500 Oノズル SATA 74172596
1061613 SATA JET X5500 Oノズル SATA 74172596
1061613 SATA JET X5500 Oノズル SATA 74172596
1061613 SATA JET X5500 Oノズル SATA 74172596

SATA JET X5500 Oノズル

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ノズル口径(Φmm)1.4
内容量1セット注文コード74172596品番1061613
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

SATA最上級モデル。
画期的なサタジェット Xノズルシステム搭載された、均一な霧化、最適化されたエアーフロー形状と静粛性を実現しました。
Oノズルは楕円形スプレーパターで、中心のウェット部が小さく・中心のウェット部により高速で塗装が可能です。
パッキン一体化により、メンテナンスがし易くなりました。

用途自動車補修塗装用。ソリッドやクリヤー塗料等の塗装作業に最適です。質量(g)496供給方式センターカップ:重力式空気使用量(L/min)290パターン開き(mm)310塗料噴出量(mL/min)204使用空気圧力(MPa)0.2ノズルOパターンノズル口径(Φmm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式RP(中圧)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74172596
2022-11-29
用途: 自動車の塗装に
有限会社カーリペア浅川自工自動車・二輪車・自転車関連業

最高峰のスプレーガンだと感じます。ノンポリッシュを実現できました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする