曜日別特売
198218 SATA MINI JET 4400B  RP SATA 74172623

 

198218 SATA MINI JET 4400B  RP SATA 74172623
198218 SATA MINI JET 4400B  RP SATA 74172623

SATA MINI JET 4400B RP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ノズル口径(Φmm)1
パターン開き(mm)190
塗料噴出量(mL/min)80
内容量1セット注文コード74172623品番198218
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

HVLP低圧ガンと通常ガンの中間的なスプレーガンです。
SATA社が独自開発したSRノズルは、従来よりもパターン幅が広くすることで作業効率が向上、少面積塗装に最適です。
水性塗料を含む最新塗料システムに対応しています。
手袋をしていても簡単操作ができる大型調整ネジ。パターン幅は180度回転で全閉から全閉まで調整が可能です。
SRノズル・・・SATA社が開発した特殊なノズル構造で、従来よりもパターン幅を広くすることで作業効率が大きく向上しました。

用途自動車補修塗装作業などに。付属品SATA プラスチックカップ 125cc (品番:197541)質量(g)293供給方式センターカップ:重力式空気使用量(L/min)200パターン開き(mm)190塗料噴出量(mL/min)80使用空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式RP(中圧)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする