198226 SATA MINI JET 4400B  RP SATA 74172639 198226 SATA MINI JET 4400B  RP SATA 74172639

SATA MINI JET 4400B RP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 74172639 品番 198226
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

HVLP低圧ガンと通常ガンの中間的なスプレーガンです。
SATA社が独自開発したSRノズルは、従来よりもパターン幅が広くすることで作業効率が向上、少面積塗装に最適です。
水性塗料を含む最新塗料システムに対応しています。
手袋をしていても簡単操作ができる大型調整ネジ。パターン幅は180度回転で全閉から全閉まで調整が可能です。
SRノズル・・・SATA社が開発した特殊なノズル構造で、従来よりもパターン幅を広くすることで作業効率が大きく向上しました。

用途自動車補修塗装作業などに。 付属品SATA プラスチックカップ 125cc (品番:197541) 質量(g)293 供給方式センターカップ:重力式 空気使用量(L/min)200 パターン開き(mm)200 塗料噴出量(mL/min)90 使用空気圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 霧化方式RP(中圧)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする