SATA
SATAの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
SATAの 塗料カップ・コンテナ
SATAの 重力式塗料カップ・コンテナ
SATA プラスチックカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74172675
品番
120675
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
用途
SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ
仕様
重力式・サイドカップ
材質
プラスチック
質量(g)
142
カップ容量(mL)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外には使用しないでください。