セフテック
セフテックの 立看板/工事看板
セフテックの 立て看板
SL看板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
文字内容
工事中につき通行止ご協力ください
注文コード
74173296
品番
SL-2AN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
全面反射と無反射の2種類を用意しています。
仕様
全面反射看板板+鉄枠
文字内容
工事中につき通行止ご協力ください
タイプ
反射
取付方式
スタンド式
寸法(幅W×高さH)(mm)
550×1400