曜日別特売
PHFV-8 安全チョッキ PHFV セフテック 74175886

安全チョッキ PHFV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着色(本体)ブルー注文コード74175886品番PHFV-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

職務名入・高視認性反射・耐候性抜群・UVカットのオラフォル社製再帰性反射材を使用。

サイズMテープ地色ライムウエスト(cm)95~115着丈(cm)53色(本体)ブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする