セフテック
安全チョッキ PHFV
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1着
色(本体)
グリーン
注文コード
74175895
品番
PHFV-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
職務名入・高視認性反射・耐候性抜群・UVカットのオラフォル社製再帰性反射材を使用。
サイズ
M
テープ地色
ライム
ウエスト(cm)
95~115
着丈(cm)
53
色(本体)
グリーン