PCB32-53 低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ タカチ電機工業 74175983 PCB32-53 低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ タカチ電機工業 74175983 PCB32-53 低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ タカチ電機工業 74175983

低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 74175983 品番 PCB32-53
参考基準価格(税別)¥135 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。

用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。 材質ガラスエポキシ(FR-4) 種類両面 ピッチ(mm)2.54 表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジスト 板厚(mm)1.2 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)32×53×1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ビスM2・M2.5共用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-04
用途:
マニュアルソルダリングの練習
製造業

マニュアルソルダリングの練習用基板として、こちらの商品を購入した。
実際に使用しての所感だが、安価とは思えない基板の耐久性がある。
はんだ付け、はんだ吸取りと何度か繰り返したが、ミーズリングの発生・パターン剥離が発生しなかった。
基板が傷んできたらリピートで購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基板用品の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/285/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする