戸建住宅向け宅配ボックス RUSUPO 架台設置タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74176595 品番 KDP6045-31CW
参考基準価格(税別)¥79,300 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

設置するだけで、いつもの生活をより便利にする戸建住宅向け宅配ボックス。
架台付きタイプ(アンカーボルトは付属していません)
雨に強く屋外でも安心の防水性【IPX4】雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。
キレイな見た目が長く続く【防錆性】(ステンレス製)錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。
悪天候に耐えるので安心【堅牢性】(耐風圧:風速40m/s)高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。
荷物の大きさに合わせて選べる奥行2サイズ

材質ステンレス 寸法(mm)(架台)450×310×100 ホワイト 本体寸法(mm)奥行310 本体寸法(mm)高さ600 本体寸法(mm)幅450 最大使用荷重(kg)15 投函タイプ前入れ前出し

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥32,000 / 税込 ¥35,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする