※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDG1DN32TN-150Z1-XC4C High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-150Z1-} SMC 74177917 CDG1DN32TN-150Z1-XC4C High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-150Z1-} SMC 74177917 CDG1DN32TN-150Z1-XC4C High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-150Z1-} SMC 74177917

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-150Z1-}

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ロッド先端金具金具なし 注文コード74177917 品番CDG1DN32TN-150Z1-XC4C
参考基準価格(税別)¥9,410 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品はロッド先端金具など24種類から選べます 他の種類を見る

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2〜6倍・粉体粒径20〜100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)150 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT ロッド先端ねじロッド先端おねじ ロッド先端金具金具なし 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無なし(磁石内蔵) 耐粉塵仕様強力スクレーパ付
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする