DBF-PLA LEDライト付フック金具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 74178563 DBF-PLA LEDライト付フック金具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 74178563

LEDライト付フック金具

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74178563 品番DBF-PLA
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

暗所での配線作業時に便利!ケーブル配線竿用LEDライト付先端金具
メーカー製のフィッシャーに取付可能(軽索引用、プッシュタイプは取付不可)
高輝度LED内蔵で明るい
スリム、軽量(メーカー従来品比約20%軽量)
作業しやすいフック形状
M5凹凸ネジのどの竿にも対応!(M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売りの金具アダプター/DBF-PL-Jが必要です)

セット内容EDライト付フック金具、ワッシャー、テーパー金具 質量(g)40(電池含まず) 電池単4アルカリ電池×1本
注意
※電池は付属しておりません。ご使用時は別途単4アルカリ電池をご購入ください
※単体では点灯しません。点灯させるにはメーカー製フィッシャーに取り付ける必要があります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
フィニッシャーに使用
その他業種

附属していたライトは、大きく使いにくかったが、購入品は細くて作業の障害にならず、使い易かった。

対象商品:
74178563
2020-07-30
用途:
宅内配線
SUZUDEN設備工事店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

先端がしっかり見えるので作業が楽!ライト部がスリムなので、梁の隙間も引っかかりにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする