スケーター
スケーターの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スケーターの 卓上備品・テーブルウェア
スケーターの カスター・卓上用調味料入れ
ワンプッシュしょう油差し
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74178887
品番
TWSP11
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
押し加減で量を調節してお好みの量を出せるワンプッシュ調味料入れ。丈夫なアクリル製。倒れてもこぼれにくいタイプ。
材質
シリコーン(プッシュボタン・パッキン)、メタクリル樹脂(フタ・本体)
容量(mL)
150
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約62×112
耐熱温度(℃)
140(プッシュボタン)、80(フタ・本体)
柄
SNOOPY
注意
※食洗機はご使用いただけません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。