LEDユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74179735 品番 CLED-NTJ2-1009U-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

日東工業製自立盤の照明取付用端子と取付ピッチが同一であるため、
追加工無しで容易に施工可能です。
従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。
従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。
水銀を使用してないクリーンな照明。
蛍光灯のように熱くならず、安全。
紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。
ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。

定格電圧(V)AC100〜240(±10%) 50/60Hz 消費電力(W)9 at 100V 使用周囲温度(℃)-20〜50(氷結・結露の無き事) 耐電圧(V/min)AC1500(対地間) 照光角(°)約160 入力電流(mA)105 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上 全光束(Lm)1200(±10%) 照度(Lx)参考:約290(1m直下) LED寿命(時間)約40000 質量(g)1115 全長(mm)634 取付ピッチ(mm)270 用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする