曜日別特売
CPS2 エア弁レンジパック小鉢M スケーター 74179788

エア弁レンジパック小鉢M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード74179788品番CPS2
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

エア弁付きでフタをしたまま電子レンジOK!パッキン付きでフタがしっかり閉まって、汁漏れしにくい!
フタを外してそのまま小鉢として食卓でお使いいただけます。
保存した日が分かる日付表示バルブ付きで食品の管理が出来て便利♪
食洗機OK!

材質(本体)陶磁器、(フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム形状丸型容量(mL)380質量(g)375寸法(直径Φ×高さH)(mm)約136×72耐熱温度(℃)(フタ・パッキン)140MK/コミック電子レンジ対応
注意
※フタを開ける際はバルブを開けて下さい。
※加熱の際はバルブを開けて下さい。
※直火・オーブン及びグリルでの使用をしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする