おかず冷凍作りおき容器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74180025 品番 SLG1
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

大阪府立大学栄養療法学専攻と共同開発!
そのままお弁当にもなる!冷凍ごはん容器。
ムラなく冷凍、加熱しやすい薄型!
フタをしたまま電子レンジOK!
冷凍ごはんをおいしく解凍するポイントメモ付き。
角が丸く洗いやすい形状でお手入れも簡単。
同じ形の商品と積み重ねができて、スッキリと収納出来ます。
食洗機も使用出来ます!

材質ポリプロピレン(フタ・本体)、シリコーンゴム(エアーバルブ) 形状角型 パウダーパステルGR 容量(mL)200 質量(g)60 耐熱温度(℃)-20〜140 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約124×95×35 電子レンジ対応
注意
※煮沸消毒は変形することがあるのでしないでください。
※直火・オーブン及びグリルでの使用をしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする