黒タフ 充電用鉄切チップソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74180058 品番150X1.2X60P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

特殊配合サーメットチップと薄刃1.2mmが最適な切断を実現します。
オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命です。
特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く高寿命です。
レーザースリット入で低騒音・低振動です。
薄刃(1.2mm)仕様により、切断時の切削抵抗が低く、軽い挽きでバッテリー効率抜群です。

適合材ステンレス・鉄 用途充電丸鋸用ステンレス・鉄兼用チップソー。
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※本体の取り扱い、適用機種などに関しては、メーカー取り扱い説明書をよくお読みになり、保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※ディスクグラインダーでの使用は禁止です。
※焼入鋼には使用しないで下さい。
※刃の取り付けは、丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付けて下さい。
※調整時は必ず電源を切ってから行って下さい。
※作業前に必ず試運転をして下さい。
※試運転の前に刃に亀裂や割れがないか確認して下さい。また、刃にブレや異常がないか確認して下さい。
※異常等を発見した場合は使用をやめて下さい。
※可燃性の液体、ガスの近くでは絶対に作業しないで下さい。
※作業に適した服装をして下さい。
※袖口の開いたもの、ネクタイなどは巻き込む恐れがあり、大変危険です。
※必ず保護メガネ、ヘルメットなど安全保護具を必ず着用して下さい。
※作業環境により、防塵マスクを着用して下さい。
※周囲の安全を確保できる広い場所で作業して下さい。
※切断箇所のはっきり見える明るさの作業場で作業して下さい。
※回転中の刃には、手を絶対近づけないで下さい。
※周囲の人に刃を向けないで下さい。
※本体の安全カバーは絶対にはずさないで下さい。
※切断直後、刃先や材料は高温となり、危険です。絶対に素手で触れないで下さい。
※使用中は丸鋸刃に無理なヒネリ、衝撃を与えないで下さい。
※材料は、バイス・クランプ等でしっかりと固定して下さい。
※お子様の手が届いたり、容易に持ち出せる所、直射日光の当たる所、湿気のある場所、温度の急変する所には保管しないで下さい。

商品説明動画

藤原産業 SK11 黒タフ チップソー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする