茶漉し付冷茶ポット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74180348 品番CM10
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

持ち手付きのかわいい冷茶ポット。使いやすい容量1.2L。熱湯OK!
お湯出し・水出し兼用。冷蔵庫棚・ドアポケットに収納しやすいコンパクトサイズ。
フタが外せて洗いやすい広口タイプ。ティーバッグ用の茶こし付き。

材質メタクリル樹脂(本体)、ポリプロピレン(フタ・持ち手・茶こし・茶こしフタ) その他 容量(mL)1200 質量(g)255 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約185×159×100 耐熱温度(℃)-20〜100(本体)、-20〜120(フタ・持ち手・茶こし・茶こしフタ) KT Redハート
注意
※ドライアイス・炭酸飲料・アルコール類は入れないでください。
※電子レンジ・食洗機・乾燥機は使用できません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする