SK11
SK11の 水平器・水準器・墨出器
SK11の 水準器/水平器
SK11の 水平器・レベル
D-クリスタルレベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74180496
品番
DVC-CL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
スイッチボックスの用水平器です。スイッチボックス取付用のケガキ測定が可能です。
蓄光付きで、明るい所で光を蓄積する為暗い所で数分間発光します。ストラップ取付用の穴が付いています。
材質
本体:アクリル樹脂 枠部分:アルミ
用途
水平・垂直の測定。
仕様
マグネット付き、ストラップ取付穴付
精度
±2.50mm/m=±0.1432度以内
感度
0.50mm/m=0.0286度