SK11
SK11の 手研磨
SK11の ヤスリ
SK11の 鉄工ヤスリ
細工ヤスリセット 中目
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
74180532
品番
STA-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
細工用鉄工ヤスリのセット品です。中目タイプのヤスリセットです。ヤスリ形状は、平・丸・三角です。
適合材
鉄などの一般金属
寸法(mm)
平型:約185×9×5、丸型:約185×6×6、三角型:約185×10×5
質量(g)
平型:21、丸型:12、三角型:24
用途
鉄を中心とする、金属素材の細かな研削作業。
セット内容
細工ヤスリ平・丸・三角
目の粗さ
中目
注意
※使用用途以外には、使用しないで下さい。
※ヤスリ本体に、カケ・ヒビ・ワレ・キレツ等がないことを確認の上、作業を行って下さい。
※逆方向に使用すると、目を傷め、製品寿命を短くしますので、注意して下さい。
※ヤスリを、ハンマーやテコ代わりに使用しないで下さい。破損に繋がる恐れがあります。