チェーンソーヤスリセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 寸法(mm)チェーンソーヤスリ:約217×7×7、平型:約220×14×6 注文コード74180557 品番STAM-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

チェーンソー刃の切れ味を復活させます。チェーンソーヤスリと、デプス調整用の平型ヤスリのセット品です。
デプス調整用の平型は、単目ヤスリです。

寸法(mm)チェーンソーヤスリ:約217×7×7、平型:約220×14×6 用途チェーンソー刃の研磨作業。 適合チェーン:20・21・22BP/LP・95LP用 セット内容チェーンソーヤスリ・平型ヤスリ 質量(g)チェーンソーヤスリ:29、平型:54
注意
※使用前に、ヤスリ本体にヒビ・カケ・ワレ等、亀裂がないことを確認して下さい。
※使用するときは、必ず、チェーンソー本体を停止させてから作業を行って下さい。
※ヤスリのサイズやデプス調整については、使用するチェーンソー刃に合わせて作業して下さい。
※ヤスリは、押す方向に動かすときに力を入れて下さい。
※逆方向に使用すると、ヤスリの目を傷め、製品寿命を短くしてしまいます。
※ヤスリをハンマー代わりに使用し、加工物を叩かないで下さい。
※ヤスリをテコ代わりに使用しないで下さい。折れる恐れがあります。
※作業中、切粉が詰まり、切れ味が落ちることがあります。
※目詰まりした際には、ブラシ等で切粉を取り除いて下さい。
※使用が終わりましたら、切粉を取り除き保管して下さい。
※切粉が残ったままですと、その部分からサビが発生することにつながります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする