※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日興製綱
日興製綱の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
日興製綱の ワイヤースリング
Wスリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ロープ径(Φmm)
10
注文コード
74180968
品番
WR10S1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
ロープ径・内容量
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
使用荷重(t)
【2本垂直吊り】1.557
全長(m)
1
トラスコ品番
815-7481
質量(kg)
0.56
長さ(m)
1
ロープ径(Φmm)
10
スリング径(mm)
10