※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日興製綱
日興製綱の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
日興製綱の ワイヤースリング
Wスリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ロープ径(Φmm)
12
注文コード
74181065
品番
WR12S15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
ロープ径・内容量
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
使用荷重(t)
【2本垂直吊り】2.241
全長(m)
1.5
トラスコ品番
815-7490
質量(kg)
1.05
長さ(m)
1.5
ロープ径(Φmm)
12
スリング径(mm)
12