タテヨコ・イージーケアピッチャー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74181154 品番K-1275
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

パッキン一体型で楽にケアできる冷水筒。パッキンとフタが一体構造になっており、洗浄が楽。
簡単操作で閉める・注ぐの切換えがラクラク。ハンドル付きで注ぎやすい。
パッキン付きで横置きできる。冷蔵庫のドアポケットにも収納可能。上部ハンドル付きで野菜室からも出し入れしやすい。
中に手を入れて洗える広口設計。フタは防汚加工付き。
日本の食品衛生法の基準に合格した安全なプラスチックを使用。

材質フタ・ハンドル/ポリプロピレン 中栓・レバー/ABS樹脂 パッキン/熱可塑性エラストマー 本体/AS樹脂 ホワイト 質量(g)300 容量(L)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.3×10.3×24.5
注意
※食洗機・電子レンジではご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする