※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日興製綱
日興製綱の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
日興製綱の ワイヤースリング
台付けワイヤー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ロープ径(Φmm)
12
注文コード
74181817
品番
D123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ロープ径・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
編みこみの方法が巻き差しです。
使用荷重(t)
0.96
全長(m)
3
スリング径(mm)
12
質量(kg)
1.76
用途
固定用
トラスコ品番
815-7613
種別
両端アイ
材質
炭素鋼
長さ(m)
3
ロープ径(Φmm)
12
注意
玉掛けには使えません