曜日別特売
D162 台付けワイヤー 日興製綱 74181853

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

台付けワイヤー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10本)
長さ(m)2
全長(m)2
ロープ径(Φmm)16
内容量1箱(10本)注文コード74181853品番D162
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

編みこみの方法が巻き差しです。

用途
固定用
使用荷重(t)1.72全長(m)2スリング径(mm)16質量(kg)2.63トラスコ品番815-7617種別両端アイ材質炭素鋼長さ(m)2ロープ径(Φmm)16
注意
玉掛けには使えません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする