※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日興製綱
日興製綱の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
日興製綱の ワイヤースリング
台付けワイヤー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1箱(15本)
注文コード
74181948
品番
D915
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
編みこみの方法が巻き差しです。
使用荷重(t)
0.54
全長(m)
1.5
スリング径(mm)
9
質量(kg)
0.56
用途
固定用
トラスコ品番
815-7629
種別
両端アイ
材質
炭素鋼
長さ(m)
1.5
ロープ径(Φmm)
9
注意
玉掛けには使えません