※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

台付けワイヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 74181984 品番 D94
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

編みこみの方法が巻き差しです。

使用荷重(t)0.54 全長(m)4 スリング径(mm)9 質量(kg)1.23 用途固定用 トラスコ品番815-7633 種別両端アイ 材質炭素鋼 長さ(m)4 ロープ径(Φmm)9
注意
玉掛けには使えません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:162

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする