※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日興製綱
日興製綱の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
日興製綱の ワイヤースリング
二点吊りワイヤー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
74182002
品番
2P9X2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
2本吊りロック加工リング・フック付
用途
玉掛け用
仕様
リング:1t用、フック:0.5t用
トラスコ品番
815-7641
質量(kg)
2.5
長さ(m)
2
使用荷重(t)
1
ロープ径(Φmm)
9