ホーロー フードストッカー(ハンドル付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74182125 品番FSH-12W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

塩分や酸に強く、食材のにおいや色が移りにくい琺瑯製の保存容器。便利なハンドル付き。かわいい丸型(直径12cm)で、1.1Lサイズ。
食材の冷蔵保存や調理の下ごしらえに使ったり、食卓にそのまま出したり、幅広くお使いいただけます。
表面はガラス質なので食材の味や風味をそこなわず冷蔵保存でき、またキズがつきにくいので、雑菌などの繁殖もしにくいので清潔に保てます。
表面がガラス質だから、酸性・アルカリ性にも強く、ほとんどの食品にご利用いただけます。
冷蔵庫で保存していた食品を、そのままガスコンロで温めることもできます。(加熱時はフタを外してお使いください。)オーブンでも使用でき、そのまま調理が可能。
フタは保存に便利なシール蓋で重ね置きしやすいから、食器棚や冷蔵庫のスペースを効率よく活用できます。
本体は食器洗い乾燥機に対応しているのでお手入れもラクラク。(フタは対応していません)完全密閉ではありません。

材質本体/ほうろう用鋼板 表面加工/ほうろう加工 シールふた/ポリエチレン ホワイト 質量(g)370 容量(L)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×14.2×10.7
注意
※電子レンジでの加熱・冷凍庫での保存にはご使用できません。
※製品の表面に黒い点が付着している場合がありますが、ホーロー焼成時に高温の焼成炉内で粉塵が付着したものです。
※ご使用上の問題はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする