ソフトクッション レジャーシート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74182213 品番U-Q901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

厚手タイプでクッション性に優れたレジャーシート。
ペグつきで、風が強いところでもご使用いただけます。
収納バッグつき。

材質本体/発泡ポリエチレン1mm、PPフィルム (柄フィルム)、アルミ蒸着PETフィルム ペグ/ポリプロピレン 手提げ袋/EVA 寸法(mm)1800×2400×1、収納時:32×32×13 質量(g)570 寸法(縦×横×厚さ)(mm)1800×2400×1、収納時:32×32×13 ボーダー 再生紙使用マーク適合
注意
※熱い物を上に置いたり火に近づけたりしないでください。軟化したり変形したりする場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74182213
2022-08-16
用途:
塗装作業等
教育・研究機関

表面がざらざらしているので汚れた場合に掃除しにくい。表面がツルツルして汚れをふき取りやすい物が欲しかったので裏面の方を表にしてカットして部分的に使用することにしました。レジャーシートとしても土など汚れがつくので表面はツルツルしたものの方が良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする